内容量1個
仕様入力タイプ:NTC 、 電源電圧:115 V ac、230 V ac 、 サイズ:81 x 36mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:58mm 、 シリーズ:PZD 、 シリーズPZD - デジタルサーモスタット、easy cool. 「Easy cool」電子コントローラは、LED表示付きのマイクロプロセッサコントローラです。0 ℃以上で動作する静的冷却装置(エバポレータにファンなし)の管理用に設計され、冷却装置、展示キャビネット、ショーケースの制御用に最適です。. 標準温度の静的冷却装置用 スタートアップ時間を短縮する事前設定 数の限られたパラメータ、わずか19個 電源230 V ac 環境プローブNTC コンプレッサリレー16 A IP65保護(前面)
注文コード47547606
品番PZD0SNP0E1