内容量1個
仕様入力タイプ:デジタル●出力タイプ:1リレー●入力数:1●出力数:1●電源電圧:230 V ac●サイズ:71 x 29mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●UltraCella電子温度コントローラ. UltraCella電子温度コントローラには、冷蔵室の総合制御向けの基本的な機能が備わっています。 モデルに応じて、1行又は2行のLEDディスプレイを搭載した使いやすいインターフェイスを備えています。 UltraCella温度コントローラインターフェイスには、動作温度とアクティブ負荷、多国語のテキストによるグラフィック端末が表示されます。 モデルに応じて異なるインターフェイス機能を用意しています。. 明るい3桁LEDディスプレイ 壁面取り付け又はDINレール取り付け 6つのリレー出力: コンプレッサ、解凍、ファン、照明、AUX 1及びAUX 2 10セットのパラメータをロード済み バックライト付きキーボードを使用したユーザーインターフェイスで操作 多様なタイプの解凍管理 アラームブザー
注文コード47547615
品番WB000SW0F0