内容量1個
仕様出力タイプ:3リレー●入力数:1●出力数:3●電源電圧:230 V ac●取り付けタイプ:パネル取り付け●Powercompact温度コントローラ. Powercompactコントローラには、3桁LEDディスプレイと8つのボタンが装着されているため、冷蔵装置の主な機能を簡単に操作することができます。 温度コントローラには、標準サイズと、スペースが限られている用途に最適な小型サイズが用意されています。. 3桁大型ディスプレイ 負荷の直接接続用の接続端子台 最大5つのリレーを搭載したモデルを用意 コンプレッサ制御用の2HPリレー 除霜制御用の16 Aリレー 蒸発器ファン及び補助出力制御用の8 Aリレー. 用途:. 冷蔵ショーケース 冷蔵ディスプレイケース(洋菓子店、アイスクリームパーラー)
注文コード47547649
品番PB00Y0EV30