温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel パネル取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:デジタル●出力タイプ:2リレー●入力数:1●出力数:2●電源電圧:230 V ac●サイズ:81 x 36mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●Carel PJ Easyコントローラ. 冷蔵ショーケース、冷却装置、展示ケースの管理向けに特別に設計された専用の冷却コントローラ PJEZS (品番 : ; 809-0997 809-0997 ) 静電型の冷却装置を念頭に置き、単一のNTCシリアル入力で設計されています。 PJEZC (品番: ; 809-0994 809-0994 及び ; 913-9983 913-9983 ) 換気ユニット専用のコントローラは、コンプレッサや解凍の制御を含む、様々な換気環境での使用に最適です。 デジタル又は第3のNTC入力を伴う2つのNTCプローブ入力をサポート PJEZY (品番: ; 809-0985 809-0985 及び ; 913-9986 913-9986 ) ヒーターによるアクティブ解凍、制御 / 解凍NTC入力を備えた静電ユニットでの使用向け. 包括的な互換性を実現するシリアル接続 プリセット設定とプログラムキーにより、迅速なセットアップを確保 NTCサーミスタ入力をサポート IP65フロントパネル取り付け リアルタイムクロックとブザーを内蔵 注文コード47547667 品番PJEZY00000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,609
販売価格(税別)
24,190
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:デジタル●出力タイプ:2リレー●入力数:1●出力数:2●電源電圧:230 V ac●サイズ:81 x 36mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●Carel PJ Easyコントローラ. 冷蔵ショーケース、冷却装置、展示ケースの管理向けに特別に設計された専用の冷却コントローラ PJEZS (品番 : ; 809-0997 809-0997 ) 静電型の冷却装置を念頭に置き、単一のNTCシリアル入力で設計されています。 PJEZC (品番: ; 809-0994 809-0994 及び ; 913-9983 913-9983 ) 換気ユニット専用のコントローラは、コンプレッサや解凍の制御を含む、様々な換気環境での使用に最適です。 デジタル又は第3のNTC入力を伴う2つのNTCプローブ入力をサポート PJEZY (品番: ; 809-0985 809-0985 及び ; 913-9986 913-9986 ) ヒーターによるアクティブ解凍、制御 / 解凍NTC入力を備えた静電ユニットでの使用向け. 包括的な互換性を実現するシリアル接続 プリセット設定とプログラムキーにより、迅速なセットアップを確保 NTCサーミスタ入力をサポート IP65フロントパネル取り付け リアルタイムクロックとブザーを内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする