内容量1個
仕様入力タイプ:RTD、熱電対 、 出力タイプ:デジタル、リレー 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:12 V 、 サイズ:74 x 32mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 IC 915 - 温度コントローラ. IC 915シリーズの温度コントローラは、制御タイプが関連モード、独立モード、あるいは中立帯モードの2段電子デバイスで、温度、相対湿度、圧力の制御に使用されます。. 3桁表示 4つのキーで簡単な制御及びプログラミング 迅速かつ簡単な取り付け PT100又はTCJ/K入力タイプ 12 V / 230 V電源オプションを用意 IP65保護等級(フロントパネル)
注文コード47547746
品番IC+ 915 12V 8A TCJ/K PT100