内容量1個
仕様入力タイプ:NTC、PTC 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:12 V 、 サイズ:74 x 32mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 IC 902 - 温度コントローラ. IC 902は、冷暖房用途向けの1段電子オン / オフ温度コントローラ製品です。 デフォルトでPTC温度センサ入力用のものと、負荷管理用の8 Aリレー出力のものがあります。. - 3桁表示 - 4つのキーで簡単な制御及びプログラミング - 迅速かつ簡単な取り付け - 230 V直流電源 - PTC又はNTC入力タイプ - 標準パラメータ選択可能PTC又はNTC温度プローブ - 様々な保護レベルのプログラミングメニュー - IP65保護等級(フロントパネル)
注文コード47547764
品番IC+ 902 12V 8A + NTC