Eliwell
Eliwellの 電子部品(オンボード)
Eliwellの 能動部品
Eliwellの ディスクリート
温度調節器 (オン/オフタイプ) Eliwell パネル取り付け ID 985L×シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47547789
品番
ID 985 LX-12V-8A-PTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
入力タイプ:PTC 、 出力タイプ:リレー 、 出力数:4 、 電源電圧:12 V ac/dc 、 範囲:-50 → +140 ℃ 、 サイズ:74 x 32mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 パネル奥行き:60mm 、 ターミナルタイプ:ネジ