温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×533 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47547904 品番6.533.012.300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,003
販売価格(税別)
42,730
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 サイズ:48 x 24mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 シリーズ:CODIX 533 、 Codix 533 - セットポイントアジャスタ. 4桁ディスプレイ、7セグメントLED、高さ8 mm 正面の2個のキーでシンプルなプログラミング デジタル設定 - 追加のDIPスイッチ又はポテンショメータの必要なし 手動操作又はプログラム可能 手動の直接入力操作、手動ランプ操作、自動ランプ操作の3つの操作モードをプログラミングできます。. Codix 533セットポイントアジャスタは、使いやすいマイクロプロセッサ制御デバイスで、電流値と電圧値を出力します。 この製品は、アナログ出力付きデジタルタイマの機能を備えています。ディスプレイは指定された出力値を変換せずに、自由にプログラミングできます。 セットポイントアジャスタは、高価な、時間のかかるプロセス稼働がなくても実行できます。 PLCや他のプロセスコントローラと比較すると、使いやすく、簡単にプロセスを実行できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする