内容量1個
仕様入力タイプ:PT100/1 、 出力タイプ:リレー、トランジスタ 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:85 → 253 V ac/dc 、 範囲:0 → +250 ℃ 、 サイズ:96 x 96mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:65mm 、 シリーズ:RE55 、 RE55オン / オフ温度コントローラ. RE55オン / オフ温度コントローラは、測定値のアナログ設定及びデジタル測定を備えたマイクロプロセッサコントローラです。 このコントローラは、コントローラの確定セットポイントに従い、電気制御機器のオン / オフを切り替えてオブジェクトの温度を制御します。. 温度入力(熱電対又は抵抗)温度計 制御出力: リレー又はトランジスタ アラーム出力: リレー(オプション) 制御: 自動調整PIDのオン / オフ(オプション) ノブによるセットポイント値の設定 プログラミングプッシュボタン(オプション)
注文コード47547956
品番RE55 0411008