内容量1個
仕様入力タイプ:NTC 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:230 V ac 、 範囲:-60 → +150 ℃ 、 電池タイプ:77 x 35mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:61mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 RS Pro除霜サーモスタット - 2つの出力. RS Pro温度コントローラは、冷蔵用途向けの除霜サーモスタットです。取り付けの簡単なコンパクトサイズです。この温度コントローラは、NTCセンサ入力とコンプレッサ、ファン、除霜制御用の出力を2つ備えています。. 特長と利点. 4桁のLEDディスプレイ 寸法: 35 x 77 mm オン / オフ制御 冷却又は加熱用の制御出力 NTCプローブのシングル入力 除霜又は照明用の追加の出力 動作範囲: -60 → 150 ?C コンプレッサの保護設定 プローブの故障設定、出力ステータスはオン、オフ、パルスに設定可能 センサ入力のオフセット設定 設定値の上限と下限を調整可能 除霜の時間と間隔を調整可能 6つの選択可能な警告トーン 高アラームと低アラームのリミット、絶対値又は偏差 温度の単位は?C又は?F デジタル入力、外部アラーム、除霜の開始 オプションのキーフラッシュプログラミング, RS485用のリアルタイムクロック CE認定済み
注文コード47548105
品番124-1045