124-1048 温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO パネル取り付け RS PRO 47548139

温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO パネル取り付け

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:NTC 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:2 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 範囲:-60 → +150 ℃ 、 電池タイプ:77 x 35mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:61mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 RS Pro除霜サーモスタット - 2つの出力. RS Pro温度コントローラは、冷蔵用途向けの除霜サーモスタットです。取り付けの簡単なコンパクトサイズです。この温度コントローラは、NTCセンサ入力とコンプレッサ、ファン、除霜制御用の出力を2つ備えています。. 特長と利点. 4桁のLEDディスプレイ 寸法: 35 x 77 mm オン / オフ制御 冷却又は加熱用の制御出力 NTCプローブのシングル入力 除霜又は照明用の追加の出力 動作範囲: -60 → 150 ?C コンプレッサの保護設定 プローブの故障設定、出力ステータスはオン、オフ、パルスに設定可能 センサ入力のオフセット設定 設定値の上限と下限を調整可能 除霜の時間と間隔を調整可能 6つの選択可能な警告トーン 高アラームと低アラームのリミット、絶対値又は偏差 温度の単位は?C又は?F デジタル入力、外部アラーム、除霜の開始 オプションのキーフラッシュプログラミング, RS485用のリアルタイムクロック CE認定済み 注文コード47548139 品番124-1048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:NTC 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:2 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 範囲:-60 → +150 ℃ 、 電池タイプ:77 x 35mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:61mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 RS Pro除霜サーモスタット - 2つの出力. RS Pro温度コントローラは、冷蔵用途向けの除霜サーモスタットです。取り付けの簡単なコンパクトサイズです。この温度コントローラは、NTCセンサ入力とコンプレッサ、ファン、除霜制御用の出力を2つ備えています。. 特長と利点. 4桁のLEDディスプレイ 寸法: 35 x 77 mm オン / オフ制御 冷却又は加熱用の制御出力 NTCプローブのシングル入力 除霜又は照明用の追加の出力 動作範囲: -60 → 150 ?C コンプレッサの保護設定 プローブの故障設定、出力ステータスはオン、オフ、パルスに設定可能 センサ入力のオフセット設定 設定値の上限と下限を調整可能 除霜の時間と間隔を調整可能 6つの選択可能な警告トーン 高アラームと低アラームのリミット、絶対値又は偏差 温度の単位は?C又は?F デジタル入力、外部アラーム、除霜の開始 オプションのキーフラッシュプログラミング, RS485用のリアルタイムクロック CE認定済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする