内容量1個
仕様入力タイプ:NTC 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:2 、 出力数:3 、 電源電圧:230 V ac 、 範囲:-60 → +150 ℃ 、 電池タイプ:77 x 35mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:61mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 RS Pro除霜サーモスタット - 2つのNTC入力. RS Pro温度コントローラは、冷蔵用途向けの除霜サーモスタットです。取り付けの簡単なコンパクトサイズです。この温度コントローラは、2つのNTCセンサ入力とコンプレッサ、ファン、除霜制御用に3つの出力を備えています。この製品は、電気除霜とホットガス除霜の両方に適しています。. 特長と利点. 4桁, LEDディスプレイ 寸法: 35 x 77 mm オン / オフ制御 冷却、除霜、ファン制御用の3つのリレー出力 NTCプローブのシングル入力 動作範囲: -60 → 150 ?C 冷却と除霜を制御する2つのNTCプローブ入力 コンプレッサ保護パラメータ プローブの故障設定、出力ステータスはオン、オフ、パルスに設定可能 センサ入力のオフセット設定 設定値の上限と下限を調整可能 選択可能な除霜機能 エバポレータの温度、時間設定、手動操作で除霜を開始 除霜の時間と間隔を調整可能 高アラームと低アラームのリミット、絶対値又は偏差 温度の単位は?C又は?F デジタル入力, 外部アラーム, 除霜又は照明の開始 オプションのキーフラッシュプログラミング, RS485用のリアルタイムクロック CE認定済み
注文コード47548148
品番124-1049