124-1050 温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO パネル取り付け RS PRO 47548157

温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO パネル取り付け

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:NTC 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:2 、 出力数:3 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 範囲:-60 → +150 ℃ 、 電池タイプ:77 x 35mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:61mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 RS Pro除霜サーモスタット - 2つのNTC入力. RS Pro温度コントローラは、冷蔵用途向けの除霜サーモスタットです。取り付けの簡単なコンパクトサイズです。この温度コントローラは、2つのNTCセンサ入力とコンプレッサ、ファン、除霜制御用に3つの出力を備えています。この製品は、電気除霜とホットガス除霜の両方に適しています。. 特長と利点. 4桁, LEDディスプレイ 寸法: 35 x 77 mm オン / オフ制御 冷却、除霜、ファン制御用の3つのリレー出力 NTCプローブのシングル入力 動作範囲: -60 → 150 ?C 冷却と除霜を制御する2つのNTCプローブ入力 コンプレッサ保護パラメータ プローブの故障設定、出力ステータスはオン、オフ、パルスに設定可能 センサ入力のオフセット設定 設定値の上限と下限を調整可能 選択可能な除霜機能 エバポレータの温度、時間設定、手動操作で除霜を開始 除霜の時間と間隔を調整可能 高アラームと低アラームのリミット、絶対値又は偏差 温度の単位は?C又は?F デジタル入力, 外部アラーム, 除霜又は照明の開始 オプションのキーフラッシュプログラミング, RS485用のリアルタイムクロック CE認定済み 注文コード47548157 品番124-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:NTC 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:2 、 出力数:3 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 範囲:-60 → +150 ℃ 、 電池タイプ:77 x 35mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:61mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 RS Pro除霜サーモスタット - 2つのNTC入力. RS Pro温度コントローラは、冷蔵用途向けの除霜サーモスタットです。取り付けの簡単なコンパクトサイズです。この温度コントローラは、2つのNTCセンサ入力とコンプレッサ、ファン、除霜制御用に3つの出力を備えています。この製品は、電気除霜とホットガス除霜の両方に適しています。. 特長と利点. 4桁, LEDディスプレイ 寸法: 35 x 77 mm オン / オフ制御 冷却、除霜、ファン制御用の3つのリレー出力 NTCプローブのシングル入力 動作範囲: -60 → 150 ?C 冷却と除霜を制御する2つのNTCプローブ入力 コンプレッサ保護パラメータ プローブの故障設定、出力ステータスはオン、オフ、パルスに設定可能 センサ入力のオフセット設定 設定値の上限と下限を調整可能 選択可能な除霜機能 エバポレータの温度、時間設定、手動操作で除霜を開始 除霜の時間と間隔を調整可能 高アラームと低アラームのリミット、絶対値又は偏差 温度の単位は?C又は?F デジタル入力, 外部アラーム, 除霜又は照明の開始 オプションのキーフラッシュプログラミング, RS485用のリアルタイムクロック CE認定済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする