商品レビューを投稿する内容量1個仕様入力タイプ:Jタイプ熱電対 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:24 V ac 、 範囲:-30 → +400 ℃ 、 電池タイプ:77 x 35mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:61mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 RS Proオン / オフサーモスタット - J熱電対入力. RS Proデジタルサーモスタット(オン / オフ制御付)は、コンパクトなサイズでコスト効果が高い、一般的な暖房又は冷房用途向けの製品です。このオン / オフサーモスタットコントローラは、J熱電対センサを使用する産業用途に最適です。. 特長と利点. サイズ: 35 x 77 mm J熱電対センサ入力 単一セットポイント ゼロ点シフト プローブの故障設定、出力ステータスはオン、オフ、パルスに設定可能 0000又は000.0の単位で表示 センサ入力のオフセット設定 温度制御用リレー出力 コンプレッサ保護 - 遅延タイマ CE認定注文コード47548175品番124-1052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)