内容量1個
仕様入力タイプ:NTC 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 範囲:-60 → +150 ℃ 、 電池タイプ:77 x 35mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:61mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 RS Proオン / オフサーモスタット - シングル出力. RS Proデジタルオン / オフサーモスタットは、NTCセンサ向けに設計されています。このコントローラは、設定が簡単で使いやすく、データは大型LEDディスプレイに明確に表示されます。コンパクトなサイズのこのオン / オフサーモスタットは、設置しやすく、産業用又は商用に最適です。. 特長と利点. サイズ: 35 x 77 mm オン / オフ制御 冷却又は加熱制御用のリレー出力 NTCプローブのシングル入力 使用温度範囲: -60 → +150 ?C プローブの故障設定、出力ステータスはオン、オフ、パルスに設定可能 センサ入力のオフセット設定 0000又は000.0の単位で表示 温度の単位は?C又は?F アラームユニットとして使用可能 CE認定
注文コード47548184
品番124-1053