内容量1個
仕様入力タイプ:NTC 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:2 、 電源電圧:230 V ac 、 範囲:-60 → +150 ℃ 、 電池タイプ:77 x 35mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:61mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 RS Proオン / オフサーモスタット - 2出力. RS Proオン / オフサーモスタットは、NTCセンサ向けに設計されています。このサーモスタットは、すばやく設置して簡単に設定でき、コンパクト設計ながら視認性に優れた大型ディスプレイを備えています。 RS Proサーモスタットは、優れた設計と使いやすさから、産業又は業務用途に最適です。. 特長と利点. サイズ: 35 x 77 mm オン / オフ制御 冷却又は加熱制御用のリレー出力 アラームリレー シングルNTCプローブ入力 使用温度範囲: -60 → +150 ?C プローブの故障設定、出力ステータスはオン、オフ、パルスに設定可能 センサ入力のオフセット設定 加熱 / 冷却の制御を選択可能 単独、逸脱、範囲アラームタイプを選択可能 表示単位: 0000又は000.0 温度単位: ?C又は?F CE認定
注文コード47548209
品番124-1056