内容量1個
仕様入力タイプ:PT100 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:2 、 電源電圧:230 V ac 、 範囲:-200 → +600 ℃ (PT100), -99.9 → +300 ℃ (PT100) 、 電池タイプ:77 x 35mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:73mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 RS Proオン / オフ / PID温度コントローラ - 2つの出力. RS Proデジタル温度コントローラは、オン / オフ制御又はPID制御の機能を内蔵しています。このコントローラは、PT100センサ入力と2つの出力(リレー又はSSR)のある熱電対を備えているので、汎用の工業用途に最適です。. 特長と利点. 寸法: 35 x 77 mm 加熱又は冷却の用途 熱電対又はPT100入力を選択可能 2つの出力 - リレー(制御又はアラーム)とSSR (制御) オン / オフ又はPID制御 オンセンサ故障, 手動制御を選択可能 センサ入力のオフセット設定 フロントパネルから2つの設定値を選択可能 PID自動チューニング ソフトスタート機能 CE認定済み
注文コード47548218
品番124-1058