内容量1個
仕様入力タイプ:熱抵抗 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:3 、 出力数:2 、 電源電圧:230 V ac 、 サイズ:110 x 80mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:67mm 、 取り付けタイプ:壁面取り付け 、 SRT-N118 / N118_XA温度コントローラ. SRT-N118及びSRT-N118_XAは、温度測定用に設計されています。 SRT-N118モデルは、Pt100/500/1000タイプ入力を備え、接続を自動的に認識します。 SRT-N118_XAモデルは、熱電対入力(K、S、J、T、N、R、B、E)を備え、接続された熱電対の種類によって測定範囲が変わります。 温度コントローラは、メインプリセットのプログラミングに使用する4つのボタンを備えています。 キーボードは保護レベルを上げるため、透明なカバーの下に取り付けられています。. 4桁(20 mm) LEDディスプレイ 2個のリレー出力 RS485 / Modbus RTU通信インターフェイス ローカルキーボード又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485ポート経由の設定 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-Config 過酷な環境での使用に最適 壁面取り付け、IP67ハウジング
注文コード47548245
品番SRT-N118-1321-1-4-001