内容量1個
仕様入力タイプ:熱電対 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 サイズ:48 x 48mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:89mm 、 取り付けタイプ:1 / 16 DIN 、 CE、EN50081-1 / EN50082-1及びEN61010-1. Tempatron TC4810コントローラ. TC4810シリーズのアナログ温度コントローラは、シンプルなオン / オフ制御又は比例制御に最適なソリューションであると同時に、非常にコスト効果が高いです。. オン / オフ制御又は比例制御のいずれかを選択 J、K、T熱電対又は3線式PT100入力をサポート 0 → 200 ℃ ( ; 809-1017 809-1017 及び ; 809-1029 809-1029 )、0 → 400 ℃ ( ; 809-1023 809-1023 )、0 → 600 ℃ ( ; 809-1013 809-1013 )及び-50 → 100 ℃ ( ; 809-1026 809-1026 )を含む様々な温度範囲に対応
注文コード47548324
品番TC4810-02-24VAC/DC