温度調節器 (オン/オフタイプ) Tempatron 1/16 DIN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:89mm 、 取り付けタイプ:1 / 16 DIN 、 CE、EN50081-1 / EN50082-1及びEN61010-1. Tempatron TC4810コントローラ. TC4810シリーズのアナログ温度コントローラは、シンプルなオン / オフ制御又は比例制御に最適なソリューションであると同時に、非常にコスト効果が高いです。. オン / オフ制御又は比例制御のいずれかを選択 J、K、T熱電対又は3線式PT100入力をサポート 0 → 200 ℃ ( ; 809-1017 809-1017 及び ; 809-1029 809-1029 )、0 → 400 ℃ ( ; 809-1023 809-1023 )、0 → 600 ℃ ( ; 809-1013 809-1013 )及び-50 → 100 ℃ ( ; 809-1026 809-1026 )を含む様々な温度範囲に対応 注文コード47548333 品番TC4810-54-110/230VAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:89mm 、 取り付けタイプ:1 / 16 DIN 、 CE、EN50081-1 / EN50082-1及びEN61010-1. Tempatron TC4810コントローラ. TC4810シリーズのアナログ温度コントローラは、シンプルなオン / オフ制御又は比例制御に最適なソリューションであると同時に、非常にコスト効果が高いです。. オン / オフ制御又は比例制御のいずれかを選択 J、K、T熱電対又は3線式PT100入力をサポート 0 → 200 ℃ ( ; 809-1017 809-1017 及び ; 809-1029 809-1029 )、0 → 400 ℃ ( ; 809-1023 809-1023 )、0 → 600 ℃ ( ; 809-1013 809-1013 )及び-50 → 100 ℃ ( ; 809-1026 809-1026 )を含む様々な温度範囲に対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする