曜日別特売
701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2) 温度調節器 モジュール Jumo JUMO 47548464

温度調節器 モジュール Jumo

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様モジュールフォーム:プラグインボード、モジュールタイプ:Analogue Input、併用可能製品:Di 308 Series, dTRON 300 Series、di 308ーデジタルディスプレイ装置. 高コントラストのマルチカラーディスプレイ 設定可能なプロセス表示テキスト、最高24文字のティッカー アナログ信号用汎用入力 標準アセンブリ構成: アナログ入力 x 1、バイナリ入力 x 2、リレー出力 x 2、論理出力 x 2 オプションのモジュールで拡張可能 セットアッププログラムで手早く簡単に構成 DIN取り付けハウジング、前面寸法96 x 48 mm注文コード47548464品番701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様モジュールフォーム:プラグインボード、モジュールタイプ:Analogue Input、併用可能製品:Di 308 Series, dTRON 300 Series、di 308ーデジタルディスプレイ装置. 高コントラストのマルチカラーディスプレイ 設定可能なプロセス表示テキスト、最高24文字のティッカー アナログ信号用汎用入力 標準アセンブリ構成: アナログ入力 x 1、バイナリ入力 x 2、リレー出力 x 2、論理出力 x 2 オプションのモジュールで拡張可能 セットアッププログラムで手早く簡単に構成 DIN取り付けハウジング、前面寸法96 x 48 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする