商品レビューを投稿する内容量1個仕様モジュールフォーム:プラグインボード●モジュールタイプ:リレー出力●併用可能製品:703041, 703042, 703044●コントローラ、シール、固定具、操作説明書. dTRON 300コンパクトコントローラ、プログラム機能付き. 自由にプログラム可能なプロセスコントローラ、4タイプ 実際に試してテスト済みの明確にレイアウトされた操作及び構成図 さまざまなプロセスパラメータを表示するための明るいLCDディスプレイ 最大2つの自由にプログラム可能なアナログ入力 最大8つバイナリ出力 4つのリミットコンパレータ 自由にプログラム可能なコントローラ構造(2ポイント及び3ポイントステップコントローラ及び連続動作コントローラ) 差動、湿度、又は比率コントローラとしてプログラム可能 プログラム可能な4つのセットポイント、2つのパラメータセット 8つのセクション又はランプ機能を備えたプログラム機能 2つのタイマー機能 2つのセルフチューニングプロセス セットアッププログラムを使用したすばやく簡単な設定 50 msの最小サンプリング時間 RS422 / 485インターフェイス Profibus DPインターフェイス アクセサリ(オプションカードとソフトウェア)を用意注文コード47548489品番701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。