商品レビューを投稿する内容量1個仕様モジュールフォーム:同封モジュール●モジュールタイプ:ER8リレー●ER8/EL8 - 外部出力モジュール. 外部モジュールER8/EL8は、8つのリレー出力(ER8)又は論理出力(EL8)でコントローラ及びチャートレコーダを拡張します。 出力の機能は、接続された機器又はセットアッププログラムで定義されます。 通信はシリアルインターフェイスで行います。. 外部リレー / 論理モジュール(以下に対応): - DICON 40x/50x - DICON touch - IMAGO500 - Logoline 500d - Logoprint 500 モジュール出力タイプ: - ER8リレーモジュール3 A/250 V、110-240 V (品番: ; 823-9896 823-9896 ) - ER8リレーモジュール3 A/250 V、20-53 V (品番: ; 823-9899 823-9899 ) - EL8論理モジュール12 V/20 mA、110-240 V (品番: ; 823-9893 823-9893 ) LEDステータスインジケータ DIPスイッチでの設定 シリアルインターフェイス ねじ止め端子 DINレール取り付け IP20保護注文コード47548498品番703564/1-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。