曜日別特売
703571(20258x)/14 (Logikausgang 0/22 V) 温度調節器 モジュール Jumo JUMO 47548559

温度調節器 モジュール Jumo

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様モジュールフォーム:オプションモジュールのプラグイン●モジュールタイプ:ロジック出力●併用可能製品:703571 JUMO DICON Touch●DICONタッチ / プロセス / プログラムコントローラのアクセサリ. DICONタッチは、2チャンネルユニバーサルプロセス / プログラムコントローラで、鮮明なTFTカラーグラフィックディスプレイを使用して情報を表示します。 このデバイスは、タッチで直観的に操作できます。 制御チャンネルは両方ともに、実績のあるJUMO制御アルゴリズムを使用し、2つの最適化オプションを備えています。 シンプルで高精度のスタートアップが可能です。 複数ゾーン制御、カスケード制御、又はその他の複雑な制御タスクを可能にします。 4つのアナログユニバーサル入力及び最大8つの外部入力で、様々な物理計測値を高精度で記録できます。 アクチュエータは、アナログ設定又はデジタル設定を使用してデバイス内で直接制御できます。 外部デジタル出力を使用し、さらに拡張することも可能です。 Modbus、PROFIBUS、又はイーサネットなどのインターフェイスをWebサーバと共に使用し、で、高位システムと通信できます。 設定ソフトウェアを使用し、個々のプロセス画面を作成できます。 新たに追加された記録機能を使用すれば、重要なアナログ及びデジタルプロセスの値を改ざんされないように保存でき、視覚化することができ、そしてインターフェイスやUSBスティックを使用して改ざんできない形式でPCにエキスポートすることができます。 設定ソフトウェアにより、プロセスコントローラを簡単にプログラムでき、演算又はロジックの一貫性を保つことができ、そして、ユーザー独自のリニア化が可能になります。 さらに、外部信号や制御パスをシュミレーションするツールが付属しています。 これらのツールは、スタートアップの間も記録できます。 このデバイスは、包括的なアラーム及び限界値の概念と柔軟なデジタル信号管理を備えたオールインワンのデバイスです。. DICONタッチコントローラのアクセサリ - モジュールカード入力 / 出力 - モジュールカード通信 - USBスティック2.0 2 GB注文コード47548559品番703571(20258x)/14 (Logikausgang 0/22 V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様モジュールフォーム:オプションモジュールのプラグイン●モジュールタイプ:ロジック出力●併用可能製品:703571 JUMO DICON Touch●DICONタッチ / プロセス / プログラムコントローラのアクセサリ. DICONタッチは、2チャンネルユニバーサルプロセス / プログラムコントローラで、鮮明なTFTカラーグラフィックディスプレイを使用して情報を表示します。 このデバイスは、タッチで直観的に操作できます。 制御チャンネルは両方ともに、実績のあるJUMO制御アルゴリズムを使用し、2つの最適化オプションを備えています。 シンプルで高精度のスタートアップが可能です。 複数ゾーン制御、カスケード制御、又はその他の複雑な制御タスクを可能にします。 4つのアナログユニバーサル入力及び最大8つの外部入力で、様々な物理計測値を高精度で記録できます。 アクチュエータは、アナログ設定又はデジタル設定を使用してデバイス内で直接制御できます。 外部デジタル出力を使用し、さらに拡張することも可能です。 Modbus、PROFIBUS、又はイーサネットなどのインターフェイスをWebサーバと共に使用し、で、高位システムと通信できます。 設定ソフトウェアを使用し、個々のプロセス画面を作成できます。 新たに追加された記録機能を使用すれば、重要なアナログ及びデジタルプロセスの値を改ざんされないように保存でき、視覚化することができ、そしてインターフェイスやUSBスティックを使用して改ざんできない形式でPCにエキスポートすることができます。 設定ソフトウェアにより、プロセスコントローラを簡単にプログラムでき、演算又はロジックの一貫性を保つことができ、そして、ユーザー独自のリニア化が可能になります。 さらに、外部信号や制御パスをシュミレーションするツールが付属しています。 これらのツールは、スタートアップの間も記録できます。 このデバイスは、包括的なアラーム及び限界値の概念と柔軟なデジタル信号管理を備えたオールインワンのデバイスです。. DICONタッチコントローラのアクセサリ - モジュールカード入力 / 出力 - モジュールカード通信 - USBスティック2.0 2 GBRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする