商品レビューを投稿する内容量1個仕様モジュールフォーム:オプションモジュールのプラグイン●モジュールタイプ:ロジック出力●併用可能製品:703571 JUMO DICON Touch●DICONタッチ / プロセス / プログラムコントローラのアクセサリ. DICONタッチは、2チャンネルユニバーサルプロセス / プログラムコントローラで、鮮明なTFTカラーグラフィックディスプレイを使用して情報を表示します。 このデバイスは、タッチで直観的に操作できます。 制御チャンネルは両方ともに、実績のあるJUMO制御アルゴリズムを使用し、2つの最適化オプションを備えています。 シンプルで高精度のスタートアップが可能です。 複数ゾーン制御、カスケード制御、又はその他の複雑な制御タスクを可能にします。 4つのアナログユニバーサル入力及び最大8つの外部入力で、様々な物理計測値を高精度で記録できます。 アクチュエータは、アナログ設定又はデジタル設定を使用してデバイス内で直接制御できます。 外部デジタル出力を使用し、さらに拡張することも可能です。 Modbus、PROFIBUS、又はイーサネットなどのインターフェイスをWebサーバと共に使用し、で、高位システムと通信できます。 設定ソフトウェアを使用し、個々のプロセス画面を作成できます。 新たに追加された記録機能を使用すれば、重要なアナログ及びデジタルプロセスの値を改ざんされないように保存でき、視覚化することができ、そしてインターフェイスやUSBスティックを使用して改ざんできない形式でPCにエキスポートすることができます。 設定ソフトウェアにより、プロセスコントローラを簡単にプログラムでき、演算又はロジックの一貫性を保つことができ、そして、ユーザー独自のリニア化が可能になります。 さらに、外部信号や制御パスをシュミレーションするツールが付属しています。 これらのツールは、スタートアップの間も記録できます。 このデバイスは、包括的なアラーム及び限界値の概念と柔軟なデジタル信号管理を備えたオールインワンのデバイスです。. DICONタッチコントローラのアクセサリ - モジュールカード入力 / 出力 - モジュールカード通信 - USBスティック2.0 2 GB注文コード47548568品番703571(20258x)/15 (2 Logikausgange 0/12 V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。