温度調節器 モジュールWest Instruments

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モジュールフォーム:オプションモジュールのRS485のプラグイン ●モジュールタイプ:シリアル通信●併用可能製品:N2300、N6500シリーズ●1/8 DINプロセスパネルインジケータ(48 x 96 mm) - 735. 5桁の超大型LEDディスプレイ(2色) 赤色又は緑色の表示をプログラム可能、プロセスのステータスに基づいて表示カラーが変化 フロントパネルの侵入保護等級: IP66 DIN標準サイズのパネル取り付けケースに収納(48 x 96 mm) RS-485通信カードが付属しているため、すべてのモデルに接続可能 ハウジング: 48 x 96 mm、開口部: 45 x 92 mm、パネル背後に必要な距離: 100 mm 注文コード47548778 品番M9610-W06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様モジュールフォーム:オプションモジュールのRS485のプラグイン ●モジュールタイプ:シリアル通信●併用可能製品:N2300、N6500シリーズ●1/8 DINプロセスパネルインジケータ(48 x 96 mm) - 735. 5桁の超大型LEDディスプレイ(2色) 赤色又は緑色の表示をプログラム可能、プロセスのステータスに基づいて表示カラーが変化 フロントパネルの侵入保護等級: IP66 DIN標準サイズのパネル取り付けケースに収納(48 x 96 mm) RS-485通信カードが付属しているため、すべてのモデルに接続可能 ハウジング: 48 x 96 mm、開口部: 45 x 92 mm、パネル背後に必要な距離: 100 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする