KLAXON
KLAXONの 電子部品(オンボード)
KLAXONの 能動部品
KLAXONの ディスクリート
音声アラーム Kla×on 110dB ,24V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:110dB 、 オプション:あなたのサウンドを記録 , 既存のリストから選択 、 電源電圧:24 V dc 、 最大デシベル:110dB 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃
注文コード
47548936
品番
PNV-0007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,720
販売価格(税別)
¥
75,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:110dB 、 オプション:あなたのサウンドを記録 , 既存のリストから選択 、 電源電圧:24 V dc 、 最大デシベル:110dB 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応