火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 24V dc 直径155mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47549024 品番FB/024/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ソレノイド 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:24 V dc 、 最小デシベル:93dB 、 最大デシベル:95dB 、 直径:155 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:FB 、 Fulleon電子ソレノイドベル. 特許取得済みのユニークなベルは、火災、セキュリティ及びその他の信号システム向けに設計されています。 ミニチュアソレノイドと内蔵型制御回路の組み合わせより、優れたサウンドカバレッジ、最小消費電流及び信頼性の向上が実現します。 このベルの外観を改善することで、一流の施設を含むすべての用途に最適になります。. 152 mm (6インチ)ゴング 高音声出力 低消費電流 ロッキング機能 簡単な取り付け 表面実装型の配線の場合、バックボックスは不要 MED認定 最大IP33Cの保護を提供 改ざん防止カバープレート 12 VタイプはBS4737に適合 品番 ; 530-5940 530-5940 、 ; 530-5962 530-5962 及び ; 829-3474 829-3474 は、EN54 Part 3に適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする