過渡電圧サプレッサ AVX,

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47549085 品番VC120614D300RP.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様バリスタ電圧:18.5V●シリーズ:VC●最大直流定格電圧:14V●最大AC定格電圧:10V●エネルギー:0.4J●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:150A●静電容量:1.05nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.02mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.02mm●長さ:3.2mm●SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする