内容量1個
仕様電流範囲:1 → 4 A●極数:4●範囲:MICOインテリジェント●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●定格電圧:24 V dc●長さ:70mm●幅:80mm●深さ:90mm●寸法:70 x 80 x 90 mm●UL認定. MICO Classic回路ブレーカ. Murr ElektronikのMICO Classicシリーズは、24 V dc システム用のインテリジェントな配電システムです。 MICOは電流を監視して、最大負荷に到達しているときにLEDで表示し、電流範囲を調整できます。 電流が正常な場合、LEDは緑です。選択した電流範囲の90 %に達すると、LEDは緑で点滅します。 短絡が発生するか、選択した負荷を超過すると、LEDは赤で点滅し、選択したチャンネルがオフに切り替わります。 ボタンを押すだけで各チャンネルを個別にオン / オフに切り替え可能なため、優れた柔軟性を発揮します。 MICOシリーズは、過電流による火災の危険性を低減したり、電力リセット後でも作動ステータスを保存したりできるなど、多くの利点があります。. 特長と利点:. 電子式電流モニタリング 2出力又は4出力チャンネル 調整可能な電流範囲 スプリングクランプ端子 両側にブリッジシステムを装備 点滅LEDにより90 %の警告通知 グループアラームコンタクト(無電位) 個々の電流経路のカスケード開始 制御キャビネットのスペースを最大30 %節約. 製品用途の情報. 一体型ブリッジシステムを介して複数のMICOモジュールを接続し、設置時間と誤配線の可能性の両方を減らすことができます。 スプリングクランプ式端子は最短時間での設置を可能にします。 これらは、メンテナンスフリーで、耐振性があります。 ねじ止め端子を締め直す定期メンテナンスは不要
注文コード47549453
品番9000-41034-0100400