回路保護 Murrelektronik Limited

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流範囲:4 A、6 A、8 A、10 A●極数:4●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●定格電圧:24 V dc●長さ:70mm●幅:80mm●深さ:90mm●寸法:70 x 80 x 90 mm●UL認定. MICO Classic回路ブレーカ. Murr ElektronikのMICO Classicシリーズは、24 V dc システム用のインテリジェントな配電システムです。 MICOは電流を監視して、最大負荷に到達しているときにLEDで表示し、電流範囲を調整できます。 電流が正常な場合、LEDは緑です。選択した電流範囲の90 %に達すると、LEDは緑で点滅します。 短絡が発生するか、選択した負荷を超過すると、LEDは赤で点滅し、選択したチャンネルがオフに切り替わります。 ボタンを押すだけで各チャンネルを個別にオン / オフに切り替え可能なため、優れた柔軟性を発揮します。 MICOシリーズは、過電流による火災の危険性を低減したり、電力リセット後でも作動ステータスを保存したりできるなど、多くの利点があります。. 特長と利点:. 電子式電流モニタリング 2出力又は4出力チャンネル 調整可能な電流範囲 スプリングクランプ端子 両側にブリッジシステムを装備 点滅LEDにより90 %の警告通知 グループアラームコンタクト(無電位) 個々の電流経路のカスケード開始 制御キャビネットのスペースを最大30 %節約. 製品用途の情報. 一体型ブリッジシステムを介して複数のMICOモジュールを接続し、設置時間と誤配線の可能性の両方を減らすことができます。 スプリングクランプ式端子は最短時間での設置を可能にします。 これらは、メンテナンスフリーで、耐振性があります。 ねじ止め端子を締め直す定期メンテナンスは不要 注文コード47549478 品番9000-41034-0401005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流範囲:4 A、6 A、8 A、10 A●極数:4●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●定格電圧:24 V dc●長さ:70mm●幅:80mm●深さ:90mm●寸法:70 x 80 x 90 mm●UL認定. MICO Classic回路ブレーカ. Murr ElektronikのMICO Classicシリーズは、24 V dc システム用のインテリジェントな配電システムです。 MICOは電流を監視して、最大負荷に到達しているときにLEDで表示し、電流範囲を調整できます。 電流が正常な場合、LEDは緑です。選択した電流範囲の90 %に達すると、LEDは緑で点滅します。 短絡が発生するか、選択した負荷を超過すると、LEDは赤で点滅し、選択したチャンネルがオフに切り替わります。 ボタンを押すだけで各チャンネルを個別にオン / オフに切り替え可能なため、優れた柔軟性を発揮します。 MICOシリーズは、過電流による火災の危険性を低減したり、電力リセット後でも作動ステータスを保存したりできるなど、多くの利点があります。. 特長と利点:. 電子式電流モニタリング 2出力又は4出力チャンネル 調整可能な電流範囲 スプリングクランプ端子 両側にブリッジシステムを装備 点滅LEDにより90 %の警告通知 グループアラームコンタクト(無電位) 個々の電流経路のカスケード開始 制御キャビネットのスペースを最大30 %節約. 製品用途の情報. 一体型ブリッジシステムを介して複数のMICOモジュールを接続し、設置時間と誤配線の可能性の両方を減らすことができます。 スプリングクランプ式端子は最短時間での設置を可能にします。 これらは、メンテナンスフリーで、耐振性があります。 ねじ止め端子を締め直す定期メンテナンスは不要 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする