釜屋電機 低抵抗チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47551693 品番RLC32-R220FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:220mΩ 、 パッケージ/ケース:1206 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.5W 、 温度係数:0 → +200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:3.1 x 1.6 x 0.6mm 、 長さ:3.1mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.6mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 JIS C 5201-1:1998. 低抵抗チップ抵抗器 RLC32シリーズ(3216サイズ). 電源回路、モーター用回路等の電流検出用抵抗器として最適 汎用チップ抵抗器の同サイズと比べ定格電力を格上げしています 端子電極は鉛フリーでRoHS対応。電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛はRoHS適用除外 梱包形態は、基本4mmピッチのテープカット品 (メーカー都合によりバラ品時もあります) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする