丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様終端1:4ピンメスM12●終端1コンタク数:4●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ポート数:1●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:RJ45●IP保護等級:IP65, IP67●ボディ向き:ライトアングル●長さ:45.7mm●HANR M12パネル取り付けRJ45アダプタ. これらのHanR M12メスRJ45パネルフィードスルーアダプタには、Dコードが付いています。 六角ナットとシールが付属しており、IP65 / IP67保護等級を備えているので、確実な接続が保証されます。 従来のRJ45デバイスを先進的な汎用M12システムに接続する際に、快適で取り付けやすい方法を提供します。 D型切り抜き: O16.3 mm、15.4 mmフラット 注文コード47552314 品番21033814401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様終端1:4ピンメスM12●終端1コンタク数:4●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ポート数:1●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:RJ45●IP保護等級:IP65, IP67●ボディ向き:ライトアングル●長さ:45.7mm●HANR M12パネル取り付けRJ45アダプタ. これらのHanR M12メスRJ45パネルフィードスルーアダプタには、Dコードが付いています。 六角ナットとシールが付属しており、IP65 / IP67保護等級を備えているので、確実な接続が保証されます。 従来のRJ45デバイスを先進的な汎用M12システムに接続する際に、快適で取り付けやすい方法を提供します。 D型切り抜き: O16.3 mm、15.4 mmフラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする