内容量1個仕様終端1:8ピンメスM12●終端1コンタク数:8●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:RJ45●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ポート数:1●終端2ジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●長さ:21.5mm●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端注文コード47552323品番21033814800