Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limitedの 電子部品(オンボード)
Murrelektronik Limitedの 機構部品(電子部品)
Murrelektronik Limitedの 基板用コネクタ
丸型コネクタアダプタ, Murrelektronik Limited ライトアングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47552339
品番
7000-44681-0000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
終端1:4ピンメスM12 、 終端1コンタク数:4 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:メス 、 終端1サイズ:M12 、 終端2コネクタ数:1 、 終端2ポート数:1 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:RJ45 、 定格電流:1.76A 、 IP保護等級:IP20、IP67 、 定格電圧:60 V dc 、 ボディ向き:ライトアングル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M12-RJ45アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応