基板サポート Richco ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様全高さ:21.4mm●本体高さ:12.7mm●サポートベース寸法:12.7 x 12.7mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●サポートベース長さ:12.7mm●サポートベース幅:12.7mm●サポートピン. ナイロンでモールド成形された基板を保持するためのサポートピンで、裏面に剥ぎ取り可能な保護シール付きの粘着剤付き 固定ねじが不要なため、フロント パネルの背面などタップ加工した支持用脚を使用できない場合に特に便利です. 標準型. 支持するボードには直径4mmの穴が必要です。ボードはロック用のつめでしっかり保持され、取り外すこともできます。. 小型. プリント基板の3.18mmの穴にサポートを差し込むとロック用のつめでしっかり固定されます。ボードは容易に取り外せます。 注文コード47553364 品番LCBSBM-8-01 ART
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様全高さ:21.4mm●本体高さ:12.7mm●サポートベース寸法:12.7 x 12.7mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●サポートベース長さ:12.7mm●サポートベース幅:12.7mm●サポートピン. ナイロンでモールド成形された基板を保持するためのサポートピンで、裏面に剥ぎ取り可能な保護シール付きの粘着剤付き 固定ねじが不要なため、フロント パネルの背面などタップ加工した支持用脚を使用できない場合に特に便利です. 標準型. 支持するボードには直径4mmの穴が必要です。ボードはロック用のつめでしっかり保持され、取り外すこともできます。. 小型. プリント基板の3.18mmの穴にサポートを差し込むとロック用のつめでしっかり固定されます。ボードは容易に取り外せます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4978:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする