内容量1袋(40個)仕様全高さ:15mm 、 本体高さ:4.8mm 、 サポートベース寸法:17.8 x 17.8mm 、 PCBの穴径:4mm 、 PCBの厚さ:1.6mm 、 材質:ナイロン 、 サポートベース長さ:17.8mm 、 サポートベース幅:17.8mm 、 標準粘着材付きサポート. 基板サポートはナイロンで成形されており、ベースは粘着剤付き。取り付けるまでは、取り外し可能なテープによって保護。 サポート対象の基板はロックバーブで安全に固定、必要に応じて取り外しが可能。 粘着剤の定着性が良いため、サポートは滑らかで清潔な面には恒久的に固定が可能。 サポートには固定ねじが不要、タップ付きのサポートピラーを使用できないフロントパネルの背面などに最適 使用温度範囲: -20 ℃ → +90 ℃ カラー: ナチュラル 基板厚さ: 1.6 mm 穴径: 4.0 mm注文コード47553434品番LCBSB-3-01A2-RT