RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板サポート Richco ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
全高さ:15.1mm●本体高さ:6.4mm●サポートベース寸法:12.7 x 12.7mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●サポートベース長さ:12.7mm●サポートベース幅:12.7mm
注文コード
47553443
品番
LCBSBM-04-01A-RT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
全高さ:15.1mm●本体高さ:6.4mm●サポートベース寸法:12.7 x 12.7mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●サポートベース長さ:12.7mm●サポートベース幅:12.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応