RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板サポート Richco ナイロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
全高さ:19.7mm●本体高さ:9.5mm●サポートベース寸法:17.8 x 17.8mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●サポートベース長さ:17.8mm●サポートベース幅:17.8mm
注文コード
47553486
品番
LCBSB-6-01A-RT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
全高さ:19.7mm●本体高さ:9.5mm●サポートベース寸法:17.8 x 17.8mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●サポートベース長さ:17.8mm●サポートベース幅:17.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応