HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3165シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47554247
品番
H3165-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●シリーズ:H3165●長さ:5.65mm●行数:1●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:Gold, Gold over Nickel●定格電流:10A●端子方法:ピン, はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応