基板接続用ヘッダ Aries Electronics 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:8●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●ピッチ:2.54mm●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ナイロン●定格電流:2A●幅:5.97mm●シリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。 注文コード47554509 品番08-600-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:8●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●ピッチ:2.54mm●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ナイロン●定格電流:2A●幅:5.97mm●シリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする