旗形接続子 RS PRO

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47554649 品番178-8337
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様フラグ幅:6.6mm●最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:15mm●タブサイズ:0.8 x 6.35mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする