画像準備中

九州電通 水晶発振器, 50 MHz, CMOS, TTL出力 スルーホール, 4-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47558228 品番KHC5700ATW 50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力周波数:50 MHz 、 出力レベル:CMOS, TTL 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±100ppm 、 パッケージタイプ:PDIP 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:4 、 長さ:20.8mm 、 幅:13mm 、 高さ:5mm 、 寸法:20.8 x 13 x 5mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 最大シンメトリ:55% 、 水晶発振器 KHC(W)シリーズ、九州電通. 14ピンDIPタイプ金属ケースの完全密封型 E/D機能により出力をアクティブまたはハイインピーダンスに制御可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする