空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:D 、 コンタクトの数:2 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 タイマー機能:アナログ(オフディレイ) 、 タイマレンジ:0.1 → 3s 、 タイミング範囲の数:1 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 取付けスタイル:前面取り付け 、 動作温度範囲:-5 → +60 ℃ 、 空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト 前面、垂直取り付け オンディレー、オフディレーバージョン 注文コード47558246 品番LADR0
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) アウトレット
¥28,98023,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:D 、 コンタクトの数:2 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 タイマー機能:アナログ(オフディレイ) 、 タイマレンジ:0.1 → 3s 、 タイミング範囲の数:1 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 取付けスタイル:前面取り付け 、 動作温度範囲:-5 → +60 ℃ 、 空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト 前面、垂直取り付け オンディレー、オフディレーバージョン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする