軍用圧着Dサブコネクタ, オス, TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:37●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●シリーズ:AMPLIMITE 109 Series●シリーズ番号:M24308 / 4-262Z●寸法:69.7 x 9.52 x 12.93mm●深さ:12.93mm●コンタクトサイズ:20●AMPLIMITE D-Subコネクタ、シリーズ109、MIL規格、MIL-C-24308. AMPLIMITEシリーズ109標準密度MIL規格ケーブル取り付けD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタは、MIL規格のMIL-C-24308に適合しており、軍用機器、地上支援装置、コンピュータ周辺機器、モデム、産業用計装での使用に理想的です。 これらのAMPLIMITEシリーズ109 MIL規格D-subケーブルコネクタには、亜鉛めっきスチールシェル、3.05 mmの取り付け穴とMIL-M-24519準拠の黒色ポリエステルインサートが付属しています。 シリーズ109 D-Sub軍用MIL規格ケーブルコネクタ用のサイズ20コンタクト(別売り又は付属、表を参照)です。圧着ピンコンタクトについては品番 ; 680-9210 680-9210 を、圧着ソケットコンタクトについては品番 ; 680-9222 680-9222 をそれぞれ参照してください。 シリーズ109MIL規格ケーブルコネクタは、同じインサート配置の他の任意のコネクタとかん合します。 注文コード47558343 品番1757819-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:37●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●シリーズ:AMPLIMITE 109 Series●シリーズ番号:M24308 / 4-262Z●寸法:69.7 x 9.52 x 12.93mm●深さ:12.93mm●コンタクトサイズ:20●AMPLIMITE D-Subコネクタ、シリーズ109、MIL規格、MIL-C-24308. AMPLIMITEシリーズ109標準密度MIL規格ケーブル取り付けD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタは、MIL規格のMIL-C-24308に適合しており、軍用機器、地上支援装置、コンピュータ周辺機器、モデム、産業用計装での使用に理想的です。 これらのAMPLIMITEシリーズ109 MIL規格D-subケーブルコネクタには、亜鉛めっきスチールシェル、3.05 mmの取り付け穴とMIL-M-24519準拠の黒色ポリエステルインサートが付属しています。 シリーズ109 D-Sub軍用MIL規格ケーブルコネクタ用のサイズ20コンタクト(別売り又は付属、表を参照)です。圧着ピンコンタクトについては品番 ; 680-9210 680-9210 を、圧着ソケットコンタクトについては品番 ; 680-9222 680-9222 をそれぞれ参照してください。 シリーズ109MIL規格ケーブルコネクタは、同じインサート配置の他の任意のコネクタとかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする