仕様視野領域寸法:57.48 x 28.68mm●視野領域幅:57.48mm●ディスプレイマトリックス:64 x 128●文字セット:ASCII 96●ディスプレイ色:緑●インターフェースタイプ:パラレル,シリアル●外寸寸法:53.5 x 103 x 22.2mm●外寸幅:103mm●供給電流:500mA●最小供給電圧:4.5V dc●VFDドットグラフィッククロールディスプレイ. 高輝度低プロファイルのドットマトリックスグラフィックディスプレイモジュールです。このモジュールには、VFDガラス、VFドライバ、及びマイクロコントローラが搭載されています。. 8ビットパラレル / シリアルインターフェイス(ジャンパで選択可能) 低プロファイル構造 シングル5 V dc電源 すべてのディスプレイは、ピーク波長505 nm、色座標x=0.23、y=0.41の緑色の蛍光体を使用しています。 青から明るい赤までフィルタを適用できます。