高セキュリティキースイッチ, Lorlin, 4極, 90°

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47560705 品番CKL6018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,993
販売価格(税別)
3,630
仕様ポジション数:4 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金クロムめっき 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.7mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:黄銅銀めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 2つのキーが付属. 19 mm高セキュリティキースイッチ - CKLシリーズ. 成形シングルウエハースイッチ アンチピックシステムに内蔵の8ディスクロック 4キー引き抜きポジション フラットダブルエントリキー(キーコード85000) 全360°のロック移動 パネルのフロントに挿入されたロックと、背面から挿入されたCKモジュールの2つの部分から構成 ノンショートタイプのBBMコンタクト パス用キー(共通コンビネーション) パネル厚: 3.0 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする