山一電機, メモリカードコネクタ, SD カード 9極, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47561396 品番FPS009-3202-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様カードタイプ:SD カード●オス・メス:メス●コンタクト数:9●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:27.4mm●幅:3.1mm●深さ:20.3mm●動作温度 Max:+85℃●SDカード/MMCコネクタ. 手動挿入式のタイプと、プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプがあります。 LCPガラス繊維入り絶縁物. 挿抜回数10000回. 手動挿入/取り外しタイプ. 9個のコンタクト 短い20.3mmハウジング カードディテクタとライトプロテクトスイッチ 3ステップシーケンシャル接触機構 カード保持機構付き. プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプ. カードディテクタとライトプロテクトスイッチ SDカード用カードロック機構 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする