仕様RJ45ポート:6●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24V dc●寸法:25 x 132.46 x 164.4mm●重量:552g●深さ:132.46mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+55 ℃, +70 ℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40 ℃, 0 ℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●スイッチタイプ:アンマネージド●Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernetベーシック. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 3000 Fast Ethernetファミリは、最大16基のファストイーサネットポートを装備しており、ネットワークインフラストラクチャの経済的かつ迅速な拡張、及び / 又は再構成を実現します。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を大幅に高めることができます。 さまざまなタイプのRJ45と光ファイバポートの多様な組み合わせを用意しています。転送速度の自動検出(自動ネゴシエーション)や、ツイストペアデータケーブルの配線の自動検出(自動極性及び自動MDI(X))により、シンプルなプラグアンドプレイが可能です。. Fast Ethernetノンブロッキングスイッチアーキテクチャ RJ45コネクタ ワイドレンジ電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 IP30保護クラス DINレール取り付け. 特長と利点. Fast Ethernetノンブロッキングスイッチアーキテクチャ RJ45コネクタ ワイドレンジ電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 IP30保護クラス DINレール取り付け