仕様RJ45ポート:8●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24V dc●寸法:60 x 107.5 x 142mm●重量:976.5g●深さ:107.5mm●高さ:142mm●動作温度 Max:+55℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:18V dc●幅:60mm●特殊機能:サージ保護及び逆極性保護、Energy Efficient Ethernetで消費電力を最小限に抑制●Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernetベーシック. Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basicファミリのアンマネージドイーサネットスイッチは、DINレール取り付けの接続でプラグアンドプレイを実現するソリューションです。eCon 3000シリーズの主な利点のひとつは、構造が細型であり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。. 特長. 配線にかかる時間、コスト、スペースを抑制可能. エンドデバイスの接続やネットワークの拡張に優れた柔軟性を発揮. ファンなしの省エネ設計. 最大16のファストイーサネットポートを装備. コスト効率よく迅速にネットワークインフラストラクチャの拡張や再構成が可能. 薄型設計のスイッチ. スイッチの前面にRJ45及びFOCのポートがあるため、ケーブルを迅速かつ簡単に接続可能. 用途. 風力 / 太陽光エネルギーシステム バス 船舶 産業オートメーション